金属製換気扇

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68103132 品番 FY-20M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

熱に強い金属製。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。

羽根径(Φmm)200 埋め込み寸法(mm)250角 用途局所換気用 質量(kg)3 消費電力(W)(50/60Hz)15/17.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31.2×30×6.5 騒音値(dB)(50/60Hz)36/38 風量(m3/h)(50/60Hz)552/588
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68103148
2025-07-08
用途:
キッチンの換気扇故障の修理(交換)

注文が多くて。
・すぐ壊れるのは困る -> 設計上の耐用年数15年(故障したやつの2倍以上)
・修理費は安く -> 故障の間隔とトレードを説明:工賃込で考えると1.5倍持てばペイする
・これまでのは音がうるさかった -> 強でも数dB下回る、弱なら10dB以上下回る
・風の強い日に排気しない -> モーターの質は良いものになるのでマシになると考える
そのほかに羽が若干変形していたので聞くと、焼き物の火が上がることがあると(何焼いてんだよ)。それ火事になりますよと言いながら羽は熱で変形しない金属羽にしましょうと。
交換は簡単すぎて、大変そうに見せるのに苦労しました(笑)。
交換後、チェーンを引くがすぐに動かず(1s弱のタイムラグが)冷汗かきながら、仕様ですと答える。
羽が回転して、わぁ静か、と。
概ね好評でした。

1人が参考にしています
2025-08-12
用途:
共同住宅台所用
建設業・工事業

賃貸住宅台所の交換用に購入取付け、強弱スイッチ付きで入居者も使い勝手がよさそうでした。

対象商品:
68103148
2025-04-02
用途:
キッチンに設置
その他業種

金属でかなりしっかりした作りです。強弱があって弱だととても静かで消し忘れそうですが、吸い込みが以前の物より良くなったので交換して良かったです。

2024-09-21
用途:
軽飲食店舗のキッチン用

本体は普通。強弱があるので2回引かないと消せません。
箱の取っ手は破けます。
この値段で有名メーカーの金属製が買えるのは良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68103132
2021-11-26
用途:
賃貸住宅の退去後のメンテナンス

非常に取付しやすく、体裁もいいので有難いです。音も静かで快適です。タイミングによっては掃除をするより安く上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
68103148
2022-07-12
用途:
台所のガス台の換気
医療・福祉・介護関連業

満足です。
ただ 紐を引くのに けっこう力が必要。
頻繁に オンオフするには 向いてない気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
68103148
2021-03-20
用途:
古い換気扇と交換
製造業

古い換気扇の音が気になってきたので交換しました。
思ったよりスリムな感じです。
改善点は、ナショナル時代のロゴの色使いのが良かったかなくらい。

1人が参考にしています
対象商品:
68103148
2020-04-09
用途:
換気扇取替
築田畳店 様 (製造業)

取り付けも簡単でした。フードと一体に出来るようにスイッチと連動が可能になればもっと便利になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする