※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
シリンダ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M ネジ
注文コード
68104856
品番
MIS12-10D1-M9BWVS
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・ポートねじの種類
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
ポートねじの種類
(-) M ネジ
ストロークアジャスタ
(-) なし
スクレーパ
(-) なし
フィンガオプション
(1) 上下面タップ
仕様
オートスイッチの種類:M9BWV、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし