※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 シリンダ内径(Φmm)12 ポートねじの種類(-) M ネジ 注文コード68104899 品番MIS12-10D2A-M9BWV
参考基準価格(税別)¥19,910 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はストローク・シリンダ内径・ポートねじの種類など172種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 ポートねじの種類(-) M ネジ ストロークアジャスタ(A) 有 スクレーパ(-) なし フィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面) 仕様オートスイッチの種類:M9BWV、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする