TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ周辺機器
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
ポールアタッチメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68104943
品番
VBP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ポール適合径Φ65〜Φ120mm対応最大重量15Kg
用途
監視、防犯、状況把握用途
材質
アルミダイキャスト
色
アイボリー
適合ブラケット
WO-3D
最大積載荷重(kg)
15
適合ポール径(Φmm)
65〜120