TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ周辺機器
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
ポールアタッチメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
バンド2個、ハウジング用ネジ(ネジ M6×30、スプリングワッシャ、平ワッシャ、六角ナット)各3個、TOC-80用ネジ(M3×10 Wセムス)3個、VHC-IR981W用ネジ(M4×14 Wセムス、M4ナット)各4個
注文コード
68104952
品番
VBP-05R
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外ポール適合径Φ40〜Φ140mm対応
用途
監視、防犯、状況把握用途
付属品
バンド2個、ハウジング用ネジ(ネジ M6×30、スプリングワッシャ、平ワッシャ、六角ナット)各3個、TOC-80用ネジ(M3×10 Wセムス)3個、VHC-IR981W用ネジ(M4×14 Wセムス、M4ナット)各4個
適合機種
HO-421、HO-430、VDC-400、VDC-430、IR-520、VHC-IR910HD
材質
ステンレス
質量(g)
約350
設置場所
屋外ポール
適合ポール径(Φmm)
40〜140