※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
シリンダ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M ネジ
注文コード
68105014
品番
MIS12-20D1AS-M9BM
参考基準価格(税別)
¥21,510
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・ポートねじの種類
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
ポートねじの種類
(-) M ネジ
ストロークアジャスタ
(A) 有
スクレーパ
(S) 有
フィンガオプション
(1) 上下面タップ
仕様
オートスイッチの種類:M9B、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし