※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)20仕様クランプストローク:20mm、回転方向 (アンクランプ状態→クランプ状態):(R) 右回転、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:-注文コード68107787品番MK2TB20-20RN-M9BWV
参考基準価格(税別)¥28,990販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・クランプストローク・仕様など345種類から選べます他の種類を見る