グラスフィルターガス噴射管曲型 フィルター細孔(ポアサイズ)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68111279 品番33G-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●濾過板径(mm):20mm●管外径×全長(mm):8×240 mm ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.3 40〜16μm●コード番号:703-333 アズワン品番65-8681-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする