古河電池
古河電池の バッテリー関連
古河電池の バッテリー本体
古河電池の 国産乗用車用バッテリー
ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68112189
品番
IH-N-60/B24L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」
ISS車:24ヶ月又は4万km
通常車:36ヶ月又は6万km保証
仕様
●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/126 (mm)、幅/236(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:42Ah
アズワン品番
65-8727-36