※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
ML2B - ハイロッドレスものさしくん
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1250
シリンダ内径(Φmm)
25
オートスイッチ追記号
(-) -
注文コード
68124833
品番
ML2B25-1250
参考基準価格(税別)
¥188,820
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・オートスイッチ追記号
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) -
オートスイッチ追記号
(-) -
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1250
制御方式
(-) ブレーキ・スケール付
右側ストローク調整ユニット
(-) ユニットなし
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、左側ストローク:(-) ユニットなし