※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
ML2B - ハイロッドレスものさしくん
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1250
シリンダ内径(Φmm)
25
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
68124849
品番
ML2B25-1250L-Y7BW
参考基準価格(税別)
¥211,920
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・オートスイッチ追記号
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1250
制御方式
(-) ブレーキ・スケール付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付
仕様
オートスイッチ:Y7BW、左側ストローク:(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付