エスコ
エスコの 油圧ホース
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68136795
品番
EA947HC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
電線の分岐や接続に使用します。
仕様
●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):243●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
アズワン品番
65-9316-95