エスコ
エスコの 油圧ホース
ケーブルクランプ(防水型/1個) EA948HEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68137109
品番
EA948HE-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,630
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
仕様
●適用ケーブル(mm):7.5〜9●取付ねじ:M11●入数:1個●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)ワッシャー・シール/NBR●使用温度範囲:-25〜100℃●重量(g):6●IP67適合●RoHS対応品
アズワン品番
65-9319-26