エスコ
エスコの 油圧ホース
ケーブルクランプ(防水型/1個) EA948HEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68137118
品番
EA948HE-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
仕様
●適用ケーブル(mm):8.5〜10●取付ねじ:M12●入数:1●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)ワッシャー・シール/NBR●使用温度範囲:-25〜100℃●重量(g):7●IP67適合●RoHS対応品
アズワン品番
65-9319-27