ギアプーラー極薄爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68147424 品番SP-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。

用途プーリーの抜取作業に 爪の届く長さ(mm)75 最大締付トルク(N・m)30 爪幅(mm)22.5 爪の先端厚さ(mm)2 荷重(kN[t])限界30 適合プーリ(mm)Φ40〜90
注意
※インパクトレンチの使用厳禁。センターボルトにはグリスを塗布してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする