※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MQQ - 薄形低摩擦シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 チューブ内径(Φmm)10 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード68148168 品番MQQLB10-5DM
参考基準価格(税別)¥16,390 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)5 形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵) ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 作動方式(D) 複動式 チューブ内径(Φmm)10 ポートねじの種類(-) Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする