RS200-HT-3-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151414

RS200-HT-3-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151414
RS200-HT-3-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151414
RS200-HT-3-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151414

強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅(mm)38.1
リンク内幅W(mm)38.1
列数3
内容量1個注文コード68151414品番RS200-HT-3-FWJL
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)38.1リンク内幅(mm)38.1列数3概略質量(kg/m)54.77材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)39.68チェーンNo.RS200プレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)1460平均引張強度(kN)1680チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)121.25ピン長L2(mm)126.55ピン径D(mm)19.85プレート幅H(mm)60.3最大許容張力(kN)196プレート幅h(mm)52ジョイントリンクタイプF形横ピッチC(mm)78.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする