RS240-HT-2-FSJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151448

RS240-HT-2-FSJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151448
RS240-HT-2-FSJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151448
RS240-HT-2-FSJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151448

強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ピッチ(mm)76.2
リンク内幅(mm)47.63
リンク内幅W(mm)47.63
列数2
内容量1個注文コード68151448品番RS240-HT-2-FSJL
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ピッチ(mm)76.2リンク内幅W(mm)47.63リンク内幅(mm)47.63列数2概略質量(kg/m)57.35材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)47.63チェーンNo.RS240プレート厚(mm)12.7最小引張強度(kN)1540平均引張強度(kN)1770チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)105.3ピン長L2(mm)112.9ピン径D(mm)23.81プレート幅H(mm)72.4最大許容張力(kN)192プレート幅h(mm)62.4ジョイントリンクタイプF形横ピッチC(mm)101.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする