強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68151518 品番 RS140-HT-3-FWJL
参考基準価格(税別)¥6,110 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ピッチ(mm)44.45 リンク内幅W(mm)25.4 リンク内幅(mm)25.4 列数3 概略質量(kg/m)24.54 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン ローラ径(Φmm)25.4 チェーンNo.RS140 プレート厚(mm)6.4 最小引張強度(kN)653 平均引張強度(kN)750 チェーン形式強力チェーン ピン長L1(mm)81.15 ピン長L2(mm)85.25 ピン径D(mm)12.71 プレート幅H(mm)42.2 最大許容張力(kN)107 プレート幅h(mm)36.4 ジョイントリンクタイプF形 横ピッチC(mm)52.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする