RS120-HT-3-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151527

RS120-HT-3-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151527
RS120-HT-3-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151527
RS120-HT-3-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151527

強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)25.4
リンク内幅W(mm)25.4
列数3
内容量1個注文コード68151527品番RS120-HT-3-FWJL
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ピッチ(mm)38.1リンク内幅W(mm)25.4リンク内幅(mm)25.4列数3概略質量(kg/m)19.33材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)5.6最小引張強度(kN)500平均引張強度(kN)574チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)75.85ピン長L2(mm)79.55ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)36.2最大許容張力(kN)80.9プレート幅h(mm)31.2ジョイントリンクタイプF形横ピッチC(mm)48.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする