ピッチ(mm)25.4
リンク内幅W(mm)15.88
リンク内幅(mm)15.88
列数3
概略質量(kg/m)9.24
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RS80
プレート厚(mm)4
最小引張強度(kN)244
平均引張強度(kN)279
チェーン形式強力チェーン
ピン長L1(mm)50.95
ピン長L2(mm)53.55
ピン径D(mm)7.94
プレート幅H(mm)24.1
最大許容張力(kN)40.5
プレート幅h(mm)20.8
ジョイントリンクタイプF形
横ピッチC(mm)32.6