ピッチ(mm)50.8リンク内幅W(mm)31.75リンク内幅(mm)31.75列数3概略質量(kg/m)32.63材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RS160プレート厚(mm)7.15最小引張強度(kN)833平均引張強度(kN)956チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)95.95ピン長L2(mm)100.45ピン径D(mm)14.29プレート幅H(mm)48.2最大許容張力(kN)140プレート幅h(mm)41.6ジョイントリンクタイプF形横ピッチC(mm)61.9