RS60-HT-3-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151658

RS60-HT-3-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151658
RS60-HT-3-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151658
RS60-HT-3-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68151658

強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
リンク内幅W(mm)12.7
列数3
内容量1個注文コード68151658品番RS60-HT-3-FWJL
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
ピッチ(mm)19.05リンク内幅W(mm)12.7リンク内幅(mm)12.7列数3概略質量(kg/m)5.36材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)144平均引張強度(kN)168チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)40.85ピン長L2(mm)42.95ピン径D(mm)5.96プレート幅H(mm)18.1最大許容張力(kN)24.5プレート幅h(mm)15.6ジョイントリンクタイプF形横ピッチC(mm)26.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする