RS140-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152288

RS140-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152288
RS140-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152288
RS140-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152288

強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ピッチ(mm)44.45
リンク内幅(mm)25.4
リンク内幅W(mm)25.4
列数1
内容量1個注文コード68152288品番RS140-HT-1-FWJL
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ピッチ(mm)44.45リンク内幅W(mm)25.4リンク内幅(mm)25.4列数1概略質量(kg/m)8.27材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)25.4チェーンNo.RS140プレート厚(mm)6.4最小引張強度(kN)218平均引張強度(kN)250チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)28.9ピン長L2(mm)33.1ピン径D(mm)12.71プレート幅H(mm)42.2最大許容張力(kN)42.7プレート幅h(mm)36.4ジョイントリンクタイプF形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする