RS120-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152297

RS120-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152297
RS120-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152297
RS120-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152297

強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)25.4
リンク内幅W(mm)25.4
列数1
内容量1個注文コード68152297品番RS120-HT-1-FWJL
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
ピッチ(mm)38.1リンク内幅W(mm)25.4リンク内幅(mm)25.4列数1概略質量(kg/m)6.53材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)5.6最小引張強度(kN)167平均引張強度(kN)191チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)26.95ピン長L2(mm)30.55ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)36.2最大許容張力(kN)32.4プレート幅h(mm)31.2ジョイントリンクタイプF形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする