RS100-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152306

RS100-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152306
RS100-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152306
RS100-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152306

強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)19.05
リンク内幅W(mm)19.05
列数1
内容量1個注文コード68152306品番RS100-HT-1-FWJL
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ピッチ(mm)31.75リンク内幅W(mm)19.05リンク内幅(mm)19.05列数1概略質量(kg/m)4.58材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4.8最小引張強度(kN)124平均引張強度(kN)142チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)21.8ピン長L2(mm)24.5ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)30.1最大許容張力(kN)24.5プレート幅h(mm)26ジョイントリンクタイプF形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする