RS80-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152315

RS80-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152315
RS80-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152315
RS80-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152315

強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
リンク内幅W(mm)15.88
列数1
内容量1個注文コード68152315品番RS80-HT-1-FWJL
参考基準価格(税別)¥449販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
ピッチ(mm)25.4リンク内幅W(mm)15.88リンク内幅(mm)15.88列数1概略質量(kg/m)3.11材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80プレート厚(mm)4最小引張強度(kN)81.4平均引張強度(kN)93.2チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)18.3ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)16.2プレート幅h(mm)20.8ジョイントリンクタイプF形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする