ピッチ(mm)19.05リンク内幅W(mm)12.7リンク内幅(mm)12.7列数1概略質量(kg/m)1.8材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)48.1平均引張強度(kN)55.9チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)14.8ピン長L2(mm)17ピン径D(mm)5.96プレート幅H(mm)18.1最大許容張力(kN)9.81プレート幅h(mm)15.6ジョイントリンクタイプF形