ピッチ(mm)76.2リンク内幅W(mm)47.63リンク内幅(mm)47.63列数1概略質量(kg/m)29.13材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)47.63チェーンNo.RS240プレート厚(mm)12.7最小引張強度(kN)768平均引張強度(kN)883チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)54.8ピン長L2(mm)62.3ピン径D(mm)23.81プレート幅H(mm)72.4最大許容張力(kN)113プレート幅h(mm)62.4ジョイントリンクタイプF形