RS160-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152437

RS160-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152437
RS160-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152437
RS160-HT-1-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152437

強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)31.75
リンク内幅W(mm)31.75
列数1
内容量1個注文コード68152437品番RS160-HT-1-FWJL
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ピッチ(mm)50.8リンク内幅W(mm)31.75リンク内幅(mm)31.75列数1概略質量(kg/m)10.97材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RS160プレート厚(mm)7.15最小引張強度(kN)278平均引張強度(kN)319チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)33.95ピン長L2(mm)38.45ピン径D(mm)14.29プレート幅H(mm)48.2最大許容張力(kN)55.9プレート幅h(mm)41.6ジョイントリンクタイプF形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする