ピッチ(mm)50.8リンク内幅W(mm)31.75リンク内幅(mm)31.75列数2概略質量(kg/m)21.78材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RS160プレート厚(mm)7.15最小引張強度(kN)555平均引張強度(kN)638チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)64.9ピン長L2(mm)69.6ピン径D(mm)14.29プレート幅H(mm)48.2最大許容張力(kN)95プレート幅h(mm)41.6ジョイントリンクタイプF形横ピッチC(mm)61.9