RS140-HT-2-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152464

RS140-HT-2-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152464
RS140-HT-2-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152464
RS140-HT-2-FWJL 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン 68152464

強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ピッチ(mm)44.45
リンク内幅(mm)25.4
リンク内幅W(mm)25.4
列数2
内容量1個注文コード68152464品番RS140-HT-2-FWJL
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ピッチ(mm)44.45リンク内幅W(mm)25.4リンク内幅(mm)25.4列数2概略質量(kg/m)16.38材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)25.4チェーンNo.RS140プレート厚(mm)6.4最小引張強度(kN)435平均引張強度(kN)500チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)55ピン長L2(mm)59.5ピン径D(mm)12.71プレート幅H(mm)42.2最大許容張力(kN)72.6プレート幅h(mm)36.4ジョイントリンクタイプF形横ピッチC(mm)52.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする