強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68152473 品番 RS120-HT-2-FWJL
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅W(mm)25.4 リンク内幅(mm)25.4 列数2 概略質量(kg/m)12.9 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RS120 プレート厚(mm)5.6 最小引張強度(kN)333 平均引張強度(kN)382 チェーン形式強力チェーン ピン長L1(mm)51.4 ピン長L2(mm)55 ピン径D(mm)11.11 プレート幅H(mm)36.2 最大許容張力(kN)55 プレート幅h(mm)31.2 ジョイントリンクタイプF形 横ピッチC(mm)48.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする