強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68152482 品番 RS100-HT-2-FWJL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ピッチ(mm)31.75 リンク内幅W(mm)19.05 リンク内幅(mm)19.05 列数2 概略質量(kg/m)9.03 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 プレート厚(mm)4.8 最小引張強度(kN)247 平均引張強度(kN)284 チェーン形式強力チェーン ピン長L1(mm)41.4 ピン長L2(mm)44.1 ピン径D(mm)9.54 プレート幅H(mm)30.1 最大許容張力(kN)41.7 プレート幅h(mm)26 ジョイントリンクタイプF形 横ピッチC(mm)39.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする