ピッチ(mm)25.4リンク内幅W(mm)15.88リンク内幅(mm)15.88列数2概略質量(kg/m)6.18材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80プレート厚(mm)4最小引張強度(kN)163平均引張強度(kN)186チェーン形式強力チェーンピン長L1(mm)34.6ピン長L2(mm)37.2ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)27.6プレート幅h(mm)20.8ジョイントリンクタイプF形横ピッチC(mm)32.6