強力チェーン用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68152507 品番 RS60-HT-2-FWJL
参考基準価格(税別)¥651 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
ピッチ(mm)19.05 リンク内幅W(mm)12.7 リンク内幅(mm)12.7 列数2 概略質量(kg/m)3.59 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)3.2 最小引張強度(kN)96.1 平均引張強度(kN)112 チェーン形式強力チェーン ピン長L1(mm)27.8 ピン長L2(mm)29.9 ピン径D(mm)5.96 プレート幅H(mm)18.1 最大許容張力(kN)16.7 プレート幅h(mm)15.6 ジョイントリンクタイプF形 横ピッチC(mm)26.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする