高級うるし

(9件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10g) 注文コード 68174015 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。

こげ茶 用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.00015L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68174137
2026-02-03
用途:
塗装
卸売・小売業

初めて購入しましたが、金粉と漆に分かれており、自分で好きな濃さに混ぜて塗装することができました。
少ないかなと思いましたが、意外とたくさん塗れそうなので、また購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
68173963
2024-07-08
用途:
陶磁器類の金継ぎをするために利用
教育・研究機関

適切・適量を使用すると器の割れや欠けもきっちり接着してスッキリ元の形に復元できます。また、金粉利用する際にも綺麗に仕上がります。チュウブ入りなので手軽で使い勝手が良くて満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
68174137
2022-09-12
用途:
瓶の補修

割れた瓶の補修に使用、金色漆のみで補修を検討したが接着性に不安があったため接着にはエポキシ系接着剤を使用した。
接着後接合部の表面のみ金色漆で装飾、完全硬化まで数日を要したが金つぎ風の仕上がりになった。

5人が参考にしています
対象商品:
68174137
2021-01-24
用途:
食器の金継ぎ
教育・研究機関

とても使いやすく、愛用の湯飲み茶碗やスープカップなど、ほんの少し欠けた部分を簡単に素早く金継ぎが出来ました。とても美しい仕上がりに大満足です。

6人が参考にしています
2020-10-25
用途:
なんちゃって金継ぎ用に
サービス業

パッケージ文言などから勘違いしやすいかもだけど、合成漆です。はじめての合成漆にトライだったので、使いやすくて良かったです。

6人が参考にしています
対象商品:
68174137
2020-09-12
用途:
なんちゃって金継ぎ
mama福 様 (飲食業)

割れた茶碗の修復に使用しました。
メーカーでは食器等に対して推奨してませんので自己責任にはなりますが修復出来ました。
厚く盛ると乾くのに時間がかかりますがボチボチやるつもりなら使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
68174137
2020-05-29
用途:
陶器の金継ぎ
飲食業

値段のわりに思った以上の商品でした。
塗りやすいし仕上がりもばっちり!
欠けてた器が見事に復活しました

3人が参考にしています
対象商品:
68174006
2019-10-29
用途:
篠笛のリメイクに使用
製造業

専用うすめ液で希釈して使用しました。
延びが良く、とても綺麗に塗る事が出来ました。
良い商品だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする