高級うるし 専用うすめ液

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(25mL) 注文コード68174155 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.025L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68174155
2024-07-08
用途:
陶磁器類の金継ぎをするために利用
教育・研究機関

チュウブ入りの「高級うるし」と一緒に購入しましたが、うすめ液として安心して利用しています。金粉を塗った部分で「はみ出した部位」を取り除くのにも重宝しています。また、刷毛やペン先の余分な漆を取り除く際にも利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68174155
2021-01-24
用途:
食器の金継ぎ
教育・研究機関

食器の金継ぎ後に筆を洗うために購入しましたが、すぐに筆が綺麗になり買って良かったです。うるしを買ったら、こちらのうすめ液も必需品ですね。

3人が参考にしています
対象商品:
68174155
2019-11-13
用途:
篠笛のリメイクに使用
株式会社富創 様

篠笛のリメイクに使用しました。
高級うるしの希釈に最適で、塗りやすく重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
68174155
2019-08-28
用途:
釣浮き作成の時
その他業種

うるしを自分の好きな濃さに調整できますので良いと思います。

対象商品:
68174155
2019-02-22
用途:
カトラリーの塗装
製造業

他メーカーの物を使った時よりも塗りやすくて色ののりも良かった

対象商品:
68174155
2023-01-28
用途:
同社うるしの希釈
教育・研究機関

とにかく量が少ないので容器に移すと何回かしか使えないと思う。綿棒に浸して使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする