画像準備中

純アセトン99%

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード68178048 品番Z-01-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

〇積層作業等樹脂を使った作業時に使用した刷毛・ローラー等の洗浄・下地処理の脱脂に使用します。そのほか塗料の洗浄用のシンナーにも使用できます。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状水溶性
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、ご購入時には最終使用先事業者名・身分証のコピーが必要になります。個人様向けの販売はできません。
※法人名のない場合や数量が多い場合など、お断りさせていただく場合がございます。※関係省庁の要請により、ユーザー情報、取引履歴等を提出する場合がございます。
※ご購入者様がご使用されるものとし、第三者への転売や譲渡を禁止します。
※ご注文はFAXにてお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68178014
2022-11-04
用途:
ストレスクラック試験

・缶に入っているので軽くて扱いやすい。容器が四角なので収納もしやすくて良い。
・フタを開けるときにかなり力を入れないといけないのが扱いづらい。

1人が参考にしています
対象商品:
68178023
2021-07-26
用途:
FRPの穴空き補修

注文後に迅速に対応していただき、すぐに入手出来ました。

対象商品:
68178014
2019-07-02
用途:
ゴルフ工房 ソケット溶解研磨
株式会社キュリアス 様 (サービス業)

これだけあれば一生でも使いきれないと言われてる量です。要望があれば何処かと分け合おうかと思っています。薬品種別によりネットで購入できないのはしょうがないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
68178014
2018-07-06
用途:
カウル割れ補修
建設業・工事業

バイクの純正カウル(ABS)の割れ接着のため購入しました。
割れたところにスポイトで流し込み、テープなどで密着させることで強度的にも問題なく接着できます。
FRP補修の際の脱脂にも使用できますので、何かと役立ちます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする