アイトス
HH480 調理白衣 コックコート(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1枚
注文コード
68192162
品番
HH480
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。
色
ホワイト
サイズ
6L
仕様
袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/長袖二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、サニタリーパーツ/コイルファスナー
材質
ボタン/洗濯時を考慮したテープ付き着脱ボタン
胸囲(cm)
143
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
アズワン品番
64-4986-69
生地
ツイル
色番
001
生地性能
ナノ加工、吸水防汚性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。