アイトス
861007 白衣 スラックス(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ミント
ウエスト(cm)
94~105
58~69
64~75
70~81
76~87
82~93
88~99
94~105
100~111
106~117
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68194077
品番
861007
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
衛生管理のために、ユニフォームを清潔度エリアにより色分けができます。
高温の作業環境におすすめの素材。
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
パンツ内仕様/キーポケット・腰裏地仕様、体毛落下防止/裾口二重袖(フライスタイプ)、ウエスト仕様/脇ゴムシャーリング
混率(%)
ポリエステル85、綿15
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
94~105
アズワン品番
64-4960-18
生地
交織二重織
色番
001
生地性能
吸汗速乾、制電性、ストレッチ、涼感性、制菌性(マックスペックR)
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。