※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXJ-Z - エアスライドテーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 仕様アジャスタ:(B) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-X11) アジャストボルトロング仕様 (調整範囲10mmUP) 注文コード68199119 品番MXJ12-10ZBN-X11
参考基準価格(税別)¥31,680 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など408種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動形 リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)12 スイッチレール(N) スイッチレールなし (マグネットなし) 対称形(-) 標準形 仕様アジャスタ:(B) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-X11) アジャストボルトロング仕様 (調整範囲10mmUP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする