※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXJ-Z - エアスライドテーブル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
仕様
アジャスタ:(L) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード
68199304
品番
MXJ12-10ZLN
参考基準価格(税別)
¥30,750
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
408
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
12
スイッチレール
(N) スイッチレールなし (マグネットなし)
対称形
(-) 標準形
仕様
アジャスタ:(L) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) なし