※前面図
東洋物産(ESPADA)
東洋物産(ESPADA)の ライフジャケット
BJ-2700 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68206233
品番
BJ-2700
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
2013年基準改正適合品。
背中が蒸れない首掛けモデル。
インジケーター付ボンベ装置で、ボンベ・スプールの良否が一目瞭然。
外装布取外し可能で、汚れた際に取り外して洗うことができます。
浮力(kg)
11.1
サイズ
フリー
色
オレンジ
仕様
撥水加工
種別
手動+自動
材質
(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)
640
ウエスト(cm)
最大125