アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
AZ-3430 アジトマックス 長袖サマーブルゾン(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
モカ
サイズ
S
注文コード
68226112
品番
AZ3430
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材
色
モカ
サイズ
S
仕様
ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、両脇ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズ
アジトマックス
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル50、綿50
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53.5
着丈(cm)
62
生地
表地/ドビー、裏地(肩裏)/メッシュ
色番
022
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。