MXQ12A-100Z1-M9BAVL MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC 68238599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(Z) アジャスタなし、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68238599品番MXQ12A-100Z1-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥64,680販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
作動方式複動形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100機能オプション(1) バッファ仕様アジャスタオプション:(Z) アジャスタなし、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする