※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(Z) アジャスタなし、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68238739品番MXQ12A-100Z4-M9BVL
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥71,478販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます他の種類を見る