MXQ12A-100ZA3-X39 MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC 68238757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様注文コード68238757品番MXQ12A-100ZA3-X39
参考基準価格(税別)¥65,560販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
作動方式複動形リード線(m)-オートスイッチ追記号-シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100機能オプション(3) 軸方向配管仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする