MXQ12A-100ZA6-M9BVL MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC 68238784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68238784品番MXQ12A-100ZA6-M9BVL
参考基準価格(税別)¥62,980販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
作動方式複動形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100機能オプション(6) 集中アジャスタ仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする