※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68238793
品番MXQ12A-100ZA6-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥63,310
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る